曜日別特売

RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板

RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興RG45・RW45・RK45システム収納庫専用天板 - 生興

奥行きサイズ450mmの、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)・RK45(ブラック)のシステム収納庫の専用天板です。
ユニット本体の上面に取付け、カウンターとして、窓下収納、各セクションの間仕切りとして、ご利用ください。

性能インサートナット付材質(本体)(表面)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ巻、(芯材)パーティクルボード種類天板グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384188RG45-T90MBモカブラウン900×450×20
15,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384197RG45-T90Bウォールナット900×450×20
15,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384206RG45-T90NAナチュラルブラウン900×450×20
15,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384215RG45-T90FNファインウッド900×450×20
15,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384231RG45-T180MBモカブラウン1800×450×20
29,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384240RG45-T180Bウォールナット1800×450×20
29,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384249RG45-T180NAナチュラルブラウン1800×450×20
29,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73384258RG45-T180FNファインウッド1800×450×20
29,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする