生興
RK45システム収納庫専用追加棚板
RK45(ブラック)のシステム収納庫の専用追加棚板です。
収納物や収納方法により、追加の棚が必要なときにご利用ください。
付属品
棚受け4個付
色
ブラックサテン
材質(本体)
スチール製/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×375×15
適合サイズ
W900専用
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73384145
RK45-TT
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません