曜日別特売

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ 内筒交換錠

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興

ブラックタイプの内筒交換錠ロッカーです。キーの紛失時には。錠前の筒ごと交換可能ですのでキー番号が変わり、スペアキー作成と違い紛失した鍵での開錠を防ぎます。
最初に付属するキーは1本になります。(スペアキー作成不可)

性能錠付・ラッチ付・戸当りクッション付ブラック材質(本体)スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前内筒交換錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※内筒交換錠のマスターキー、内筒を交換する交換キー及び予備内筒は別売りです。ご希望の場合はお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384757SLDK-1S-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1191人用(細型)ロッカー317×515×1790247×463×1670
50,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384791SLDK-1-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1221人用ロッカー455×515×1790385×463×1670
53,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384818SLDK-2S-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1202段2人用ロッカー317×515×1790247×468×820
74,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384845SLDK-2-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1322人用ロッカー608×515×1790247×463×1670
72,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384879SLDK-2W-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン139ワイド2人用ロッカー900×515×1790393×463×1670
89,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384906SLDK-3-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1443人用ロッカー900×515×1790247×463×1670
94,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384940SLDK-4S-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1342段4人用ロッカー608×515×1790247×468×820
102,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384967SLDK-4-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1504人用ロッカー900×515×1790174×463×1670
106,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385001SLDK-4WS-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン142ワイド2段4人用ロッカー900×515×1790394×468×820
115,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385028SLDK-6-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1476人用ロッカー900×515×1790247×468×820
122,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385055SLDK-8-Tハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1538人用ロッカー900×515×1790174×468×820
156,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385089SLDK-8W-T樹脂製網棚1514段8人用ロッカー900×515×1790393×473×390
144,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385116SLDK-9-T樹脂製網棚1519人用ロッカー900×515×1790247×473×526
158,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385150SLDK-12-T樹脂製網棚15512人用ロッカー900×515×1790247×473×390
191,200
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする