曜日別特売

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ南京錠

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ南京錠 - 生興

ブラックタイプの南京錠掛けロッカーです。
お持ちの南京錠で施錠出来ます。

性能錠付・ラッチ付・戸当りクッション付ブラック材質(本体)スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前南京錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※南京錠は、お客様にてご用意下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384766SLDK-1S-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1191人用(細型)ロッカー317×515×1790247×463×1670
49,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384800SLDK-1-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1221人用ロッカー455×515×1790385×463×1670
52,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384827SLDK-2S-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1202段2人用ロッカー317×515×1790247×468×820
71,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384861SLDK-2-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1322人用ロッカー608×515×1790247×463×1670
70,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384888SLDK-2W-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン139ワイド2人用ロッカー900×515×1790393×463×1670
87,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384915SLDK-3-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1443人用ロッカー900×515×1790247×463×1670
90,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384949SLDK-4S-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1342段4人用ロッカー608×515×1790247×468×820
97,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73384976SLDK-4-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1504人用ロッカー900×515×1790174×463×1670
101,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385010SLDK-4WS-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン142ワイド2段4人用ロッカー900×515×1790394×468×820
110,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385037SLDK-6-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1476人用ロッカー900×515×1790247×468×820
115,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385071SLDK-8-Nハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1538人用ロッカー900×515×1790174×468×820
146,600
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385098SLDK-8W-N樹脂製網棚1514段8人用ロッカー900×515×1790393×473×390
135,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385125SLDK-9-N樹脂製網棚1519人用ロッカー900×515×1790247×473×526
147,900
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73385159SLDK-12-N樹脂製網棚15512人用ロッカー900×515×1790247×473×390
177,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする