曜日別特売

ファイリングキャビネット

ファイリングキャビネット - 生興ファイリングキャビネット - 生興ファイリングキャビネット - 生興ファイリングキャビネット - 生興

B4収納に適した4段タイプのファイリングキャビネットになります。
1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引き出しはラッチ付になります。
樹脂仕切板が格段3枚付となっております。
連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)

付属品仕切板12枚性能錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面)質量(kg)59ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×620×1400引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×560×300材質(取手)ABS樹脂錠前シリンダーオールロック式錠付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384371B4-4CW
98,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする