曜日別特売

多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ

多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ - 根本特殊化学

実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。
LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。
ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。
リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。
本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。
付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。

質量(g)本体部(約390、センサ部(220長さ(m)センサーハーネス:3使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露なきこと)電源(V)AC100-240 50/60Hzサイズ(mm)100×67×35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
対象ガス
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384057NGM-C01-C4H100~9000ppm(測定値濃度に対する±10%)イソブタン67-7083-84
105,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73384066NGM-C01-H20~20000ppm(測定値濃度に対する±10%)水素67-7083-81
105,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73384075NGM-C01-CH40~25000ppm(測定値濃度に対する±10%)メタン67-7083-83
105,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73384091NGM-C01-C3H80~10500ppm(測定値濃度に対する±10%)プロパン67-7083-82
105,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする