曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
仕様初期照度補正機能付、天井直付型、映光色タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra93【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6320トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73391109XFX460KDNRD9
40,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする