曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73389325XFX460AEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12501502.150
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389350XFX460AELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12501502.150
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389411XFX460DEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
38,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389420XFX460DENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
38,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389429XFX460DEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
38,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389438XFX460DEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
38,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389447XFX460DELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
38,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389456XFX430DEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
27,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389465XFX430DENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
27,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389481XFX430DEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
27,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389490XFX430DEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
27,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389499XFX430DELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
27,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389508XFX460KEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389517XFX460KENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389526XFX460KEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389535XFX460KEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389551XFX460KELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389560XFX430KEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389569XFX430KENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389578XFX430KEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389587XFX430KEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389596XFX430KELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389605XFX460NEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389621XFX460NENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389630XFX460NEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389639XFX460NEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389648XFX460NELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
38,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389657XFX430NEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
27,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389666XFX430NENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
27,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389675XFX430NEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
27,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389691XFX430NEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
27,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73389700XFX430NELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
27,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390418XFX460AHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12501502.150
42,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390427XFX460AHVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12501502.150
42,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390436XFX460DHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
42,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390445XFX460DHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
42,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390470XFX460KHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
43,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390479XFX460KHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
43,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390488XFX460KHVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
43,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390497XFX460NHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
42,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390506XFX460NHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
42,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390515XFX460NHVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
42,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390768XFX430DHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
32,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390777XFX430DHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
32,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390786XFX430DHVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12502302.450
32,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390795XFX430KHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
32,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390811XFX430KHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
32,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390820XFX430KHVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)12251502.160
32,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390829XFX430NHNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
31,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390838XFX430NHWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)1225801.750
31,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする