Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
仕様
初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
70
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
43.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(白色)
色温度(K)
4000
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6700
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
内容量
1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73390025
XFX469DEWRD9
¥
39,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください