Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型
用途
水平天井取付専用
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
非常灯評定番号
LALE-027
内容量
1個
注意
※パイプ吊は標準加工にて対応いたします。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※器具エンドには電源穴がありません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73391346
XDL463DGNRD9
1250
230
3
73
44.2
¥
103,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73391355
XDL433DGNRD9
1250
230
3
73
21.4
¥
92,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73391371
XDL463KGNRD9
1225
150
2.7
80
44.2
¥
103,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391380
XDL433KGNRD9
1225
150
2.7
80
21.4
¥
92,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391389
XDL463NGNRD9
1225
80
2.3
73
44.2
¥
102,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73391398
XDL433NGNRD9
1225
80
2.3
73
21.4
¥
92,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください