曜日別特売

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73390111XFX469KEDRD912251502.28043.1
39,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390120XFX469KENRD912251502.28043.1
39,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390129XFX469KEWRD912251502.28043.1
39,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390138XFX469KEVRD912251502.28043.1
39,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390147XFX469KELRD912251502.28043.1
39,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390156XFX439KEDRD912251502.28020.3
29,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390165XFX439KENRD912251502.28020.3
29,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390181XFX439KEWRD912251502.28020.3
29,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390190XFX439KEVRD912251502.28020.3
29,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390199XFX439KELRD912251502.28020.3
29,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390217XFX469NENRD91225801.97043.1
39,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390226XFX469NEWRD91225801.97043.1
39,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390287XFX439NEVRD91225801.97020.3
28,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390637XFX469DHVRD912502302.77036.3
44,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390680XFX469NHNRD91225801.97036.3
43,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390978XFX439KHNRD912251502.28018.6
33,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390987XFX439KHWRD912251502.28018.6
33,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73390996XFX439KHVRD912251502.28018.6
33,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73391005XFX439NHNRD91225801.97018.6
33,200
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
73391021XFX439NHWRD91225801.97018.6
33,200
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
73391030XFX439NHVRD91225801.97018.6
33,200
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする