曜日別特売

RK45システム収納庫

RK45システム収納庫 - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
下置き専用になります。(ベース別売り)

性能錠付・ラッチ付・標準仕切板RG-HP6枚付ブラックサテン材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類3段引き出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050均等耐荷重(kg)60/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前シリンダー表示錠設置形態下置き専用グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置き専用の家具ですが御使用には別途アジャスターベース(RK45-NB)のご購入が必要です。
※ラテラルキャビネットは単体で使用しないでください。ラテラルキャビネットばかりで横連結して使用する場合、壁固定もしくは背中合わせで連結してご使用ください。引出しを引くと倒れてきてケガをする恐れがあります。(壁固定金具TKU-1)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407541RK45-310D
132,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする