曜日別特売

えひめAI-1 排水口・配管の詰まり・ヌメリ取り 20本入

えひめAI-1 排水口・配管の詰まり・ヌメリ取り 20本入 - トリニティ

全て食材からできた環境浄化微生物で排水口・配管の悩み解消!
寝る前に計量カップ1杯を排水口に流すだけで
排水口のヌメリ取り
配管の詰まり取り
排水口・配管の消臭

用途
排水作業終了後、台所・洗面所等水が流れる排水口に直接流してください。
ご使用開始1週間程度は、約30ml(計量カップ1杯)を毎日流し、ご使用後1週間後からは、約30~50mlを1回/1週間に流してください。
内容量1ケース(20本×1000mL)
注意
※塩素系製品を使用すると、微生物が死滅し、効果が著しく低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407489-
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥400/税込¥440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする