LEDダウンライト

LEDダウンライト - マリンテックLEDダウンライト - マリンテックLEDダウンライト - マリンテック

軽量でコンパクト!67mm 12V仕様
安定した明るさを実現!
DC12V用
色温度6500K(白色)
放熱性に優れたアルミ製ボディを採用
ネジ不要の簡単取り付け
取付タイプ:埋め込み式
船内/車内照明に最適なシンプルデザイン

用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403350DL12-1WB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする