JTC
フォークアダプターセット
狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
用途
フォークアダプター:
先端爪幅:20mm
先端爪幅:24mm
本体差込側径:10mm エアーハンマー:
本体全長:225mm
本体重量:2kg
ストローク:89mm
打撃速度:2100bpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406570
JTC3310JF
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった