JTC
ボールジョイントセパレーターセット
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途
ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:
本体全長:225mm
本体重量:2kg
ストローク:89mm
打撃速度:2100bpm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406579
JTC3310JX
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった