国内工場にてコンピューター制御によるCNC加工で高精度に作られたフリーストップ用アルミスクリュー
アルミの質感・発色でさりげなく他とは差別化
純正樹脂ネジ劣化によるゆるみ・ズレ落ち改善にも役立ちます
【取り付け方法】
同高度の一円玉をご利用頂き、力を入れすぎないようゆっくり挿入してください
純正樹脂ネジとは異なり、変形しないため斜め入れなど無理にねじ込むとカジリが出ます
内容:スクリュー2P(ヘルメット・フリーストップ・シールドは付属しません)
国内仕様シンプソンヘルメット共通(SB15・13/OUTLAW/BANDIT Pro/M34など)
個人輸入品/ビンテージ等は非対応
アルマイト処理(シルバー除く、生産ロット・閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます)