3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計

3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 - アルインコ

誰でも安全に3wayの運動ができる
足腰に負担をかけず、効果的な有酸素運動
細かな負荷調節が可能
運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
ハンドル付きで持ち運びラクラク
大きく運動しやすいワイドペダル
静音&関節に優しいマグネット負荷方式
電源コード不要だから、好きな場所・楽な姿勢で使用可能
使用制限体重:90kg
電源:単4乾電池×1本
連続使用時間:30分
ペダル負荷調整:8段階

用途ステッパー 脚痩せ ヒップアップ ダイエット 健康器具 有酸素運動 フィットネス ながら運動 運動不足解消 静音材質スチール、ABS、PP、TPR、PU、NBR、SR質量(kg)14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×56.5×33.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73399116AFB2026A
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする