曜日別特売

防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ

防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!
スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ
丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
スイッチ電流容量30A
ONにすると赤く点灯
AC100V-220Vで使用可
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可
本体色は白色/黒色から選択可

用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403280WPSW-30AWS
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
73403289WPSW-30ABS
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする