曜日別特売

RK45システム収納庫

RK45システム収納庫 - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。
オープンタイプなので、収納物が一目瞭然、出し入れが多いところに。
上下兼用ですので2段積みでの使用も可能です。

性能棚板2枚付ブラックサテン材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類オープン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050均等耐荷重(kg)50/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前なし設置形態上下兼用グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置きで使用する場合は、必ずアジャスターベース(RK45-NB)をご使用下さい。
※背が高くなる場合は、転倒防止措置をお願いいたします。(壁固定金具TKU-1、床固定金具RG-YK)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407507RK45-10K
52,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする