曜日別特売

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ)

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。
錠前はシリンダー錠。4人用のメールボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。
オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。
上下兼用になります。

性能錠付・ラッチ付・樹脂製メールポケット各扉1個付・投入口付・配線ダクト付材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類4人用メールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700均等耐荷重(kg)25/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前シリンダー錠設置形態上下兼用グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置きで使用する場合は、必ずアジャスターベース(RW45-NB)をご使用下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73409309RW45-M407P-S2扉ナチュラル木目/本体ホワイト
202,400
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409318RW45-B407P-S2扉ウォールナット木目/本体ホワイト
202,400
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409327RW45-MB407P-S2扉モカブラウン木目/本体ホワイト
202,400
119,800
131,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする