曜日別特売

FISIT事務用チェアー 布張り

FISIT事務用チェアー 布張り - 生興FISIT事務用チェアー 布張り - 生興FISIT事務用チェアー 布張り - 生興FISIT事務用チェアー 布張り - 生興

コンパクトサイズなのにフィット感抜群の座り心地。
人間工学に基づいた体圧分散3Dモールドウレタンを座面に採用しました。
フィジットは新しい時代のスタンダードチェアーです。
背面ハンドル

キャスターあり機能上下昇降・ロッキング機構ガス圧上下調節機構、背もたれロッキング(強弱調整)材質(脚部)強化樹脂成形品、ナイロン双輪キャスター材質(座面)再生P.P.樹脂成型シェル、モールドウレタンクッション材質(背)再生P.P.樹脂成型シェル、ウレタンフォーム、P.P.樹脂成型品グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73409431FIS-110F(ブルー)ブルー
31,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409440FIS-110F(オレンジ)オレンジ
31,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする