曜日別特売

LCSシリーズ 片袖机

LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興

日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです

付属品ペントレー、仕切板:中。下段に各1枚性能コードホール1、アジャスター付、袖箱オールロック機構、ファイル引出シングルレール材質(本体・袖箱・脚)スチール製/粉体塗装種類片袖机材質(天板)スチール、メラミン化粧板、29mm厚、前後面ポストフォーム加工、サイドABS樹脂エッジグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73409449LCS-167SWW49天板:ホワイト/本体:ホワイト1600×700×7001087
90,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409458LCS-147SWW46.2天板:ホワイト/本体:ホワイト1400×700×700924
84,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409467LCS-167SPW49天板:ペールアルダー/本体:ホワイト1600×700×7001087
90,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73409476LCS-147SPW46.2天板:ペールアルダー/本体:ホワイト1600×700×700924
84,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする