曜日別特売

3D首振り45cmDCファン

3D首振り45cmDCファン - ナカトミ

3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。

用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73418138DCF-3D450
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする