台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉

台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉 - TOTO
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433739TLG08301Jワンプッシュ式114
114,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433748TLG08302Jワンプッシュ無し114
114,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433757TLG08303Jワンプッシュ式120
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433766TLG08304Jワンプッシュ無し120
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433775TLG08305Jワンプッシュ式130
142,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433791TLG08306Jワンプッシュ無し130
142,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする