台付シングル混合水栓〈GFシリーズ〉

台付シングル混合水栓〈GFシリーズ〉 - TOTO
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433915TLG11301Jワンプッシュ式120
71,600
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433931TLG11302Jワンプッシュ無し120
71,600
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433940TLG11303Jワンプッシュ式140
82,300
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433949TLG11304Jワンプッシュ無し140
82,300
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433958TLG11305Jワンプッシュ式170
95,600
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73433967TLG11306Jワンプッシュ無し170
95,600
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする