webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:350cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:140W/
webOS Hubを搭載し、インターネットに接続して動画配信サービスなどを手軽に楽しめる27型エンターテインメントモニターです。最大180Hzの高リフレッシュレートに対応。USB Type-Cによる65W給電に対応しているため、ノートPCを接続してテレワークにも最適。
有線LANもしくは、Wi-Fiを接続することでインターネットに接続できます。PC不要でお馴染みのNetflix、YouTube、Prime Video、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXTなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。
PCとワイヤレスで接続することで、わずらわしい配線も不要になります。モニターの向きや配置を自由に決められるので、さまざまな環境に合わせて最適に設定できます。またAirPlay2またはMiracastを使用して、スマホのコンテンツを表示できます。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。

USBポート
USB-A×2:USB 2.0(最大5V/0.9A)
※本ポートはwebOSで使用するためのポートとなります。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、初回設定ガイド、台座、台座ネック、VESAプレート、動作確認用電池(アルカリ)×2本、リモコンブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):25.9W、年間消費電力量:82.8kWh、待機時:0.6W表示方式IPS方式(HFS)周波数【垂直走査】HDMI:24 ~ 144、DisplayPort、USB Type-C:48 ~ 180保証期間3年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI1:30 ~ 223、DisplayPort、USB Type-C:30 ~ 258入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3、ARC/eARC対応)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90 右:90パネルTFT27型ワイドリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]DisplayPort、USB-C:180(最大)、HDMI:144(最大)内容量1台
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
※液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるもので、故障、不良ではありません。なお、輝点については、ご購入から一定期間内であれば、メーカーにて修理交換を受け付けます。「無輝点保証」からご確認ください。
※本製品には有寿命部品(電源ユニット/ACアダプター、メインボード、電解コンデンサー、液晶パネル/バックライトまたは有機ELパネル等)が含まれています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73467969LCD-GDQ271JAWOS
オープン
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする