曜日別特売

「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶

「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows 11などで標準サポートされている、10点同時のマルチタッチ操作が可能な液晶ディスプレイです。軽いタッチ操作で軽快に動かせる「静電容量方式」のタッチパネルを採用。タッチセンサーをパネルに組み込んだスタイリッシュなデザインとクリアな画面が特長です。
Windows 11で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。
軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。また、誤作動も少ないので、快適に使用することができます。
「無輝点保証」とは、対象ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。

組立時間
約1分(大人1人)
開梱から設置するまでの時間
付属品電源コード(PSE適合品 約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 約1.5m)、必ずお読みくださいブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理【パネル】非光沢消費電力消費電力:最大時 24W、通常使用時(オンモード):12.8W、年間消費電力量:40.0kWh、待機時:0.1W表示方式ADS周波数【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5入力端子【映像】HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1傾斜角度(°)上:15~50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT21.5型ワイドリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)内容量1台
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
※本商品には有寿命部品(電源ユニット/ACアダプター、メインボード、電解コンデンサー、液晶パネル/バックライトまたは有機 ELパネル等)が含まれています。
※接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※最大表示解像度未満の場合は、拡大表示されます。
※PCからの信号は全てノンインタレースである必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73467987LCD-MF225FDB-T
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする