ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載

ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコムワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 - エレコム

進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzミニキーボードです。

用途
持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。
キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。
Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。
※防水設計ではありません。
メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。
デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。
パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。
スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。
※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。
大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。
単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。
電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73446409TK-QT11MDMABK
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする