L字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ

L字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコムL字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ - エレコム

L字型で使いやすさ抜群!飛び出しが少なくスッキリと配線できる、USB 5Gbps、USB Power Delivery(最大100W)に対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットでの高速データ転送・充電が可能。断線に強い高耐久タイプです。

用途
L字型で飛び出しが少ないUSB 5Gbps準拠のUSB Type-C(TM)ケーブルです。ケーブルが邪魔にならずスッキリとした配線が可能です。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・ディスプレイと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレット・パソコンなどを接続し、充電やデータ転送、映像出力ができます。
内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。
DisplayPort(TM) Alternate Mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。
※本製品で映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。
最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73446436MPA-CCEC5GL10BK
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73446445MPA-CCEC5GL20BK
2,840
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする