アップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK

アップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 46mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK - エレコム

端末を不意の衝撃や傷、汚れから守る。強じんなポリカーボネート素材としなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材によるデュアルストラクチャー(2重構造)を採用した、Apple Watch用ZEROSHOCKバンパーケースです。

用途
端末を不意の衝撃や傷、汚れから守る。強じんなポリカーボネート素材としなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材によるデュアルストラクチャー(2重構造)を採用した、Apple Watch用ZEROSHOCKケースです。
フレーム部を凸形状にすることで画面への不意の接触を防ぎ、柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材の本体部が衝撃を緩和します。
側面の操作部を保護し、快適な操作性を保ちながら端末を守ります。
サイドボタンは別パーツを使うことで操作性を保ちつつ保護しています。
ケースからバンドの下をくぐるように伸びているセンサーガードは、端末の重要なセンサーを保護するための形状になっています。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73446479AW-25AFCZEROBK
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする