フラットケーブル用ワンタッチ分割フラットコア SFCC-20
高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
樹脂ケース嵌合時にフラットケーブルをフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
- 材質
- PA/NiZnフェライトコア
- 色
- ライトグレー
- 適合ケーブル
- フラットケーブル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- (25MHz)40、(100MHz)84
- 自重(g)
- 17.9
- 内容量
- 1個
注意
※嵌合するフラットケーブルは最大幅26.1、最大厚み1.4です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
電線保護その他関連用品 の新着商品
カテゴリ























