ストラップ取付用リング STRシリーズ

ストラップ取付用リング STRシリーズ - タカチ電機工業ストラップ取付用リング STRシリーズ - タカチ電機工業

ケース等にストラップを付ける際に使用する取付クリップとリングです。
2サイズご用意があり、板厚によってお選びいただけます。

材質
リング:鉄 / 取付クリップ:ナイロン
色
リング:ニッケル / 取付クリップ:ブラック
リング内径(Φmm)
19
取付穴径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ケースに取り付ける場合、ケース本体に穴加工が必要になります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023650STR25-352.4t2.1~t3.5
¥100
¥99
¥109(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05023659STR10-202.3t1.0~t2.0
¥100
¥99
¥109(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする