曜日別特売

ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)

ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付) - ナカトミ

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。
電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。
清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。

付属品
冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本
質量(kg)
65
備考
【PL保険】加入
電流(A)
【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980
タンク容量(L)
5
首振
自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×575×1030
保護装置
オーバーロードリレー、サーマルプロテクター
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
【冷房時】17~45(設定温度:17~28)
送風口数
2
冷媒
HFC R32(封入量:480g)
圧縮機
全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)
冷房能力(kW)
3.0/3.5
暖房能力(kW)
弱:1.9/2.1
排熱ダクト有無
あり
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可です。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
※暖房運転は周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436688SAC-35HCS
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする