- 付属品
- 冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本
- 質量(kg)
- 65
- 備考
- 【PL保険】加入
- 電流(A)
- 【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5
- 電源(V)
- 単相100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980
- タンク容量(L)
- 5
- 首振
- 自動
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 520×575×1030
- 保護装置
- オーバーロードリレー、サーマルプロテクター
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- 【冷房時】17~45(設定温度:17~28)
- 送風口数
- 2
- 冷媒
- HFC R32(封入量:480g)
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)
- 冷房能力(kW)
- 3.0/3.5
- 暖房能力(kW)
- 弱:1.9/2.1
- 排熱ダクト有無
- あり