4ダクトスポットクーラー(三相200V)

4ダクトスポットクーラー(三相200V) - ナカトミ

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。
エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。
三相200Vで電気代が節約できます。

付属品
冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8
質量(kg)
143
備考
【PL保険】加入
電源(V)
三相交流200(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:3280、60Hz:4200
スイッチ
シーソースイッチ(電源、運転切替)
タンク容量(L)
12
定格電流(A)
50Hz:12.5、60Hz:14
騒音値(dB)
50Hz:69、60Hz:73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×635×1210
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
25~45
電源コード
付属無し
送風口数
4
冷媒
HFC R32(封入量:1180g)
圧縮機
全閉型ロータリー(定格出力2kW)
冷房能力(kW)
50Hz:8、60Hz:8.8
排熱ダクト有無
有
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時フォークリフトが必要となります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436697SPC-88
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする