- 付属品
- 冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8
- 質量(kg)
- 143
- 備考
- 【PL保険】加入
- 電源(V)
- 三相交流200(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 50Hz:3280、60Hz:4200
- スイッチ
- シーソースイッチ(電源、運転切替)
- タンク容量(L)
- 12
- 定格電流(A)
- 50Hz:12.5、60Hz:14
- 騒音値(dB)
- 50Hz:69、60Hz:73
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 740×635×1210
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- 電源コード
- 付属無し
- 送風口数
- 4
- 冷媒
- HFC R32(封入量:1180g)
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー(定格出力2kW)
- 冷房能力(kW)
- 50Hz:8、60Hz:8.8
- 排熱ダクト有無
- 有