18-8 日付入検食用容器

18-8 日付入検食用容器 - AG(赤川器物製作所)
寸法(mm)中子:104×68×H58内容量1個
注意
※蓋のみ材質21-0になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435471田型(6個入)327×148×H63
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
73435480田型(8個入)285×221×H63
10,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
73435489田型(12個入)327×286×H63
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする