トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)

トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) - ラトックシステム

トリプルディスプレイで快適作業!給電ポート搭載のディスプレイアダプター

用途
USB Type-Cから3台の4Kディスプレイに簡単出力
高精細4K 60Hzを3画面で楽しむ
最大100Wで給電しながら使用可能
選べる拡張/複製モード
ウルトラワイドモニターに対応
ポートに挿すだけの簡単接続
放熱性が高いアルミ素材を採用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73445797RS-UCHD3-PD
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする