深ばきあんしん吸水ショーツ
笑う・走る・咳やくしゃみなど、もしもの時のちょこっと漏れに安心のしっかり吸水安心ショーツです。おへそが隠れる深ばきタイプで、しっかり吸水の6層構造です。縫い目のない丸編みでぐーんと伸びて柔らか。
パッド部はショーツと同色で目立ちにくく、吸水パッドや布ナプキンが目立ちにくい仕様です。
- 材質
- 本体生地:ナイロン95%・ポリウレタン5%、レース部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、パッド部:ポリエステル・綿・ポリウレタン(防水生地にポリウレタン樹脂コーティング)、本体パイピング部:ナイロン85%・ポリウレタン15%
- 洗濯方法
- 洗濯可(ネット)
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
色
ヒップ(cm)
インナー 利用者用 の新着商品
カテゴリ






















