1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248

メイン画像

1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248
1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248
1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248
1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248
1-00399-002 深ばきあんしん吸水ショーツ ニーズ 73437248

深ばきあんしん吸水ショーツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ウエスト(cm)92~105
色ベージュ
内容量1枚注文コード73437248品番1-00399-002
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

笑う・走る・咳やくしゃみなど、もしもの時のちょこっと漏れに安心のしっかり吸水安心ショーツです。おへそが隠れる深ばきタイプで、しっかり吸水の6層構造です。縫い目のない丸編みでぐーんと伸びて柔らか。
パッド部はショーツと同色で目立ちにくく、吸水パッドや布ナプキンが目立ちにくい仕様です。

色
ベージュ
質量(g)
60
ウエスト(cm)
92~105
ヒップ(cm)
92~105
材質
本体生地:ナイロン95%・ポリウレタン5%、レース部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、パッド部:ポリエステル・綿・ポリウレタン(防水生地にポリウレタン樹脂コーティング)、本体パイピング部:ナイロン85%・ポリウレタン15%
洗濯方法
洗濯可(ネット)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする