モリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納

モリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズモリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 - ニーズ

「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。日常を華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」柄で、かさばる帽子の型崩れを防ぎながらスッキリ収納。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟み消臭対策もばっちり。
前面部は中身が見えるクリアな窓付きで、収納した帽子の確認もばっちりです。

材質生地・バイアス:ポリエステル・ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂質量(g)75備考洗濯不可直径×高さ(cm)使用時:Φ35×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734373611-00406-001
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする