あんしんひざパット

あんしんひざパット - ニーズあんしんひざパット - ニーズあんしんひざパット - ニーズあんしんひざパット - ニーズあんしんひざパット - ニーズあんしんひざパット - ニーズ

ガーデニングや掃除など膝が床につく作業にピッタリ。ひざへの負担と、ズボンの汚れやダメージ対策に最適な「あんしんひざパッド」です。
厚み約1cmのふかふかクッションが衝撃を吸収し、膝が床につく作業中の負担を軽減。長時間の作業も快適です。※衝撃吸収性試験 (試験番号No.OS-24-067583/2025年2月2日・一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 資材ラボ)
中のクッションに切り目の入った柔らかい素材でひざの曲げ伸ばしもスムーズ。ゴムで装着するのでサイズ調節も不要で簡単にご使用いただけます。

材質本体:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂質量(g)68洗濯方法手洗いひざ周り(cm)約46まで(男女兼用)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734373001-00400-001
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする