江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト
簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルトです。
フェイスラインを顔下からキュッと引締め!気になる顔のシルエットに!顔したから包んで引き締めることで、すっきりとした小顔シルエットへと導きます。
フェイスラインにフィット!面長さんも小顔に。すき間時間や就寝時にもおすすめ。
- 材質
- 本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂
- 質量(g)
- 17
- 適合サイズ
- あご・頭頂部まわり約50~74cmに適応
- 洗濯方法
- 洗濯可(ネット)
- 内容量
- 1個
理美容 の新着商品
カテゴリ




























![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)

![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)
