1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187

メイン画像

1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187
1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187
1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187
1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187
1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187
1-00389-001 江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ 73437187

江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73437187
品番
1-00389-001
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルトです。
フェイスラインを顔下からキュッと引締め!気になる顔のシルエットに!顔したから包んで引き締めることで、すっきりとした小顔シルエットへと導きます。
フェイスラインにフィット!面長さんも小顔に。すき間時間や就寝時にもおすすめ。

材質
本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂
質量(g)
17
適合サイズ
あご・頭頂部まわり約50~74cmに適応
洗濯方法
洗濯可(ネット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする