充電式でも長く、明るく、安全に点灯!
キャスター付LEDジューデンライトセット。
最長36時間点灯。(Low点灯の場合)
全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)
リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))
発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。
優れた安全性。
長寿命。
設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)
照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。
防塵・防水 IP65。
移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。
360度全方位を照射できる60WLED照明。
吊り下げフック付。
3段まで段積み収納可能!
充電時間約7.5時間。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


