外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。
EX-300Hのアップグレード品
直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射
白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。
最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。
驚異の10m落下耐久。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載
(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。