全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場
マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。
充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。
3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。
キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。
取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。
ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。
1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利
フック付き → 吊り下げ照明として活用
マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える
仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2内容量1台