ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】

ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 - GENTOS

待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。
最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。
底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。
充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)

用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLEDx1個、高演色暖色COBLEDx1個、高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470787GZ-143
11,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする