閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】

閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】 - GENTOS閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】 - GENTOS閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】 - GENTOS閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】 - GENTOS

ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード
ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)
単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。
ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。
スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用
付属品
ストラップ
テスト用電池
仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470760FLP-2605
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする